※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N2-B-4-15A 20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形) KITZ(キッツ) 75963031 N2-B-4-15A 20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形) KITZ(キッツ) 75963031

20K 黄銅製ニードルバルブ(アングル形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75963031 品番N2-B-4-15A
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
形状アングル 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)29 寸法H(mm)73 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス) 寸法S(mm)27 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)70 寸法d(Φmm)10 使用流体水、油、ガス 寸法d2(mm)Rc1/2 呼び径(A)15 ハンドル回転回数6 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ガスケット)ナイロン 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC リフト量(mm)9 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする