※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75963058
品番
10FCON-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
材質(本体)
FC200+ナイロン11ライニング
使用温度範囲(℃)
0〜+60
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
153
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水)
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
CAC406
使用流体
水、油
呼び径(A)
80
材質(カバー)
FC200+ナイロン11ライニング
材質(ガスケット)
非石綿シートガスケット
材質(ボールシート)
CAC406
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材