※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCON-C 10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ) KITZ(キッツ) 75963076 10FCON-C 10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ) KITZ(キッツ) 75963076

10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75963076 品番 10FCON-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング 使用温度範囲(℃)0〜+60 寸法L(mm)360 寸法H(mm)217 呼び径(B)5 最高使用圧力(MPa)1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水) 接続方式管フランジ 材質(ボール)CAC406 使用流体水、油 呼び径(A)125 材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(ボールシート)CAC406 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする