マルエム産業
マルエム産業の 高圧用管継手
マルエム産業の 高圧用エルボ
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスエルボ 三価クロメート処理品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75963083
品番
LCM-3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
最高使用圧力210kgf/cm
2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品
材質
炭素鋼
寸法A(mm)
32
ねじ径R&Rc
3/8
寸法d(Φmm)
9
寸法B(mm)
17
寸法D(Φmm)
24
寸法H(mm)
24(HEX)
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。