高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスエルボ 三価クロメート処理品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75963108 品番 LCM-3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

最高使用圧力210kgf/cm2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品

材質炭素鋼 寸法A(mm)44 ねじ径R&Rc3/4 寸法d(Φmm)16 寸法B(mm)27 寸法D(Φmm)32 寸法H(mm)32(HEX)
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする