※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
注文コード
75963119
品番
10FCOU-C
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
0〜120
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
145
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の油・脈動水)
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
使用流体
水、油
呼び径(A)
80
材質(カバー)
FC200
材質(ガスケット)
非石綿シート極軟鋼
材質(ボールシート)
304SS
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材