※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCOU-C 10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ) KITZ(キッツ) 75963128 10FCOU-C 10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ) KITZ(キッツ) 75963128

10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)4 呼び径(A)100 注文コード75963128 品番10FCOU-C
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)0〜120 寸法L(mm)290 寸法H(mm)165 呼び径(B)4 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の油・脈動水) 接続方式管フランジ 材質(ボール)FC200 使用流体水、油 呼び径(A)100 材質(カバー)FC200 材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼 材質(ボールシート)304SS クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする