※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FCOR 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCORシリーズ) KITZ(キッツ) 75963146 10FCOR 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCORシリーズ) KITZ(キッツ) 75963146

10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCORシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2 呼び径(A)50 注文コード75963146 品番10FCOR
参考基準価格(税別)¥63,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)0〜70 寸法L(mm)200 寸法H(mm)111 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.4(70℃以下の静流水)、1.0(70℃以下の空気・脈動水) 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 使用流体水、空気 呼び径(A)50 材質(カバー)FC200 材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼 材質(ボールシート)CAC406 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする