マルエム産業
マルエム産業の 高圧用管継手
マルエム産業の 高圧用ティー
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メステイー 三価クロメート処理品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75963187
品番
TCM-1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
最高使用圧力210kgf/cm
2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品
材質
炭素鋼
寸法A(mm)
12
ねじ径Rc
1/8
寸法A(inch)
1/8
寸法B(mm)
18
寸法D(Φmm)
14
寸法H(mm)
14(HEX)
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。