※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VG-10NFJUE 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ) 75963198 VG-10NFJUE 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ) 75963198

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75963198 品番 VG-10NFJUE
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング 使用温度範囲(℃)0〜+60 寸法L(mm)43 寸法H(mm)255 寸法d(mm)49 呼び径(B)2 寸法D(mm)85 寸法C(mm)5K:105 10K:120 接続方式ウエハー 寸法H1(mm)132 呼び径(A)50 寸法H2(mm)60 ハンドル形状竪形ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス5K/10K 呼び圧力5K/10K ギアユニット型式VG-1 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする