※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2-1/2
呼び径(A)
65
注文コード
75963207
品番
VG-10NFJUE
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
FCD450-10+ナイロン11ライニング
使用温度範囲(℃)
0〜+60
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
263
寸法d(mm)
65
呼び径(B)
2-1/2
寸法D(mm)
107
寸法C(mm)
5K:130 10K:140
接続方式
ウエハー
寸法H1(mm)
140
呼び径(A)
65
寸法H2(mm)
68
ハンドル形状
竪形ギア式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
クラス
5K/10K
呼び圧力
5K/10K
ギアユニット型式
VG-1
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材