※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VG-10NFJUE 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ) 75963250 VG-10NFJUE 10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ) KITZ(キッツ) 75963250

10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(竪形ギア式・ナイロンライニング)(VG-10NFJUEシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)6 呼び径(A)150 注文コード75963250 品番VG-10NFJUE
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)FCD450-10+ナイロン11ライニング 使用温度範囲(℃)0〜+60 寸法L(mm)56 寸法H(mm)321 寸法d(mm)147 呼び径(B)6 寸法D(mm)203 寸法C(mm)5K:230 10K:240 接続方式ウエハー 寸法H1(mm)207 呼び径(A)150 寸法H2(mm)122 ハンドル形状竪形ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス5K/10K 呼び圧力5K/10K ギアユニット型式VG-1 バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする