※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UMA 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ) KITZ(キッツ) 75963338 10UMA 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ) KITZ(キッツ) 75963338

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UMAシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75963338 品番 10UMA
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)0〜300 寸法L(mm)229 寸法H(mm)523 呼び径(B)4 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで) 寸法D(mm)225 接続方式管フランジ 呼び径(A)100 材質(カバー)SCS13A ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入り膨張黒鉛シート 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)304SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン クラス10K 呼び圧力10K 各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1) バルブ種類ゲートバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする