※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UMAT-200A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 75963365 10UMAT-200A 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ) KITZ(キッツ) 75963365

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75963365 品番10UMAT-200A
参考基準価格(税別)¥1,148,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)292 寸法H(mm)924 ねじ径M20 適合規格JV8-1適合 呼び径(B)8 寸法t(mm)22 寸法D(mm)280 寸法C(mm)290 接続方式管フランジ 寸法l(mm)215 材質(ボール)SCS13A 寸法d(Φmm)200 材質(キャップ)SCS13A 寸法h(mm)23 呼び径(A)200 材質(カバー)SCS13A 寸法g(mm)262 ボルト穴数12 ハンドル形状丸形 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)セラミック入PTFE 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)304SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(パッキン)PTFEカップアンドコーン クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K 呼び圧力10K バルブ種類ゲートバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥23,000 / 税込 ¥25,300
沖縄地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする