※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UMAMT 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ) KITZ(キッツ) 75963390 10UMAMT 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ) KITZ(キッツ) 75963390

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMAMTシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75963390 品番 10UMAMT
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)0〜300 寸法L(mm)117 寸法H(mm)210 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで) 寸法D(mm)90 接続方式管フランジ 呼び径(A)20 材質(カバー)SCS14A ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)セラミック入りPTFE 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)316SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(パッキン)PTFEカップアンドコーン クラス10K 呼び圧力10K 各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1) バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする