※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UPAT-125A 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 75963557 10UPAT-125A 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 75963557

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75963557 品番 10UPAT-125A
参考基準価格(税別)¥516,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)300 寸法L(mm)356 寸法H(mm)382 ねじ径M20 適合規格JV8-1適合 呼び径(B)5 寸法t(mm)20 寸法D(mm)250 寸法C(mm)210 接続方式管フランジ 寸法l(mm)46 材質(ボール)SCS13A 寸法d(Φmm)125 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 寸法h(mm)23 呼び径(A)125 材質(カバー)SCS13A 寸法g(mm)182 ボルト穴数8 ハンドル形状丸形 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)セラミック入PTFE 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)304SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)PTFEカップアンドコーン クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K 呼び圧力10K バルブ種類グローブバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥13,000 / 税込 ¥14,300
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする