※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPAMTシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/4
呼び径(A)
32
注文コード
75963618
品番
10UPAMT
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
0〜300
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
192
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)
寸法D(mm)
120
接続方式
管フランジ
呼び径(A)
32
材質(カバー)
SCS14A
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
セラミック入りPTFE
材質(ジスク)
316SS
材質(ステム)
316SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(パッキン)
PTFEカップアンドコーン
クラス
10K
呼び圧力
10K
各種認証
一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材