※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75963706
品番
10UNA
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
0〜300
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
84
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)
接続方式
管フランジ
呼び径(A)
32
材質(カバー)
SCS13A
材質(ガスケット)
セラミック入りPTFE
材質(ジスク)
304SS
クラス
10K
呼び圧力
10K
各種認証
一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)
バルブ種類
リフトチャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材