※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UNAMT 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAMTシリーズ) KITZ(キッツ) 75963758 10UNAMT 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAMTシリーズ) KITZ(キッツ) 75963758

10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAMTシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1-1/4 呼び径(A)32 注文コード75963758 品番10UNAMT
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)0〜300 寸法L(mm)140 寸法H(mm)84 呼び径(B)1-1/4 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで) 接続方式管フランジ 呼び径(A)32 材質(カバー)SCS14A 材質(ガスケット)セラミック入りPTFE 材質(ジスク)316SS クラス10K 呼び圧力10K 各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1) バルブ種類リフトチャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする