※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UOA 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ) KITZ(キッツ) 75963837 10UOA 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ) KITZ(キッツ) 75963837

10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)6 呼び径(A)150 注文コード75963837 品番10UOA
参考基準価格(税別)¥647,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)0〜300 寸法L(mm)356 寸法H(mm)216 呼び径(B)6 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで) 接続方式管フランジ 呼び径(A)150 材質(カバー)SCS13A 材質(ガスケット)セラミック入りPTFE 材質(ジスク)304SS クラス10K 呼び圧力10K 各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1) バルブ種類スイングチャッキ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする