※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
ステンレス製グローブバルブ(5K)(フランジ型) (UABシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75963968
品番
UAB
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
0〜+180
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
108
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)
寸法D(mm)
70
接続方式
管フランジ
呼び径(A)
20
材質(カバー)
SCS13A
材質(ジスク)
304SS
材質(ステム)
304SS+ハードCrめっき
材質(ハンドル)
亜鉛合金ダイカスト
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
クラス
5K
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材