※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UAB ステンレス製グローブバルブ(5K)(フランジ型) (UABシリーズ) KITZ(キッツ) 75963995 UAB ステンレス製グローブバルブ(5K)(フランジ型) (UABシリーズ) KITZ(キッツ) 75963995

ステンレス製グローブバルブ(5K)(フランジ型) (UABシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75963995 品番 UAB
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)0〜+180 寸法L(mm)135 寸法H(mm)135 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など) 寸法D(mm)90 接続方式管フランジ 呼び径(A)40 材質(カバー)SCS13A 材質(ジスク)304SS 材質(ステム)304SS+ハードCrめっき 材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス5K RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする