※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1面
分岐回路数
4
横(mm)
347
注文コード
75964016
品番
MAG36042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
分岐回路数・横
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
347
深さ(mm)
103
分岐回路数
4
予備回路数
2
主幹ブレーカ容量
60A
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75964016
MAG36042
82206129
MAG36042M
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)
テンパール工業
1面
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)