※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJ-65A Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ) KITZ(キッツ) 75964020 UJ-65A Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ) KITZ(キッツ) 75964020

Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75964020 品番 UJ-65A
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
トラスコ品番424-5188 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 寸法L(mm)180 寸法H(mm)253 呼び径(B)2-1/2 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 寸法D(mm)180 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 呼び径(A)65 ハンドル形状丸形 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K バルブ種類グローブバルブ
注意
※メーカーモデルチェンジに伴いボディーの質感違いが混在することがありますが、仕様、性能に違いはありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする