※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75964029
品番
UJ-80A
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
424-5256
材質(本体)
ステンレス
使用温度範囲(℃)
清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
273
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
寸法D(mm)
225
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
呼び径(A)
80
ハンドル形状
丸形
クラス
11K
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
バルブ種類
グローブバルブ
注意
※メーカーモデルチェンジに伴いボディーの質感違いが混在することがありますが、仕様、性能に違いはありません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材