※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75964038
品番
UJM-65A
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレスSCS14A
使用温度範囲(℃)
〜120/150/180
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
253
呼び径(B)
2-1/2
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
寸法D(mm)
180
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
呼び径(A)
65
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SUS316/SCS14A
材質(ステム)
SUS316+ハードCrめっき
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボンネット)
SCS14A
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
面間寸法(mm)
180
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材