Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75964047 品番 UJM-80A
参考基準価格(税別)¥277,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
材質(本体)ステンレスSCS14A 使用温度範囲(℃)〜120/150/180 寸法L(mm)200 寸法H(mm)273 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 寸法D(mm)225 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 呼び径(A)80 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SUS316/SCS14A 材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボンネット)SCS14A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 面間寸法(mm)200 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K バルブ種類グローブバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする