※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJBM 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964117 UJBM 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964117

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBMシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75964117 品番 UJBM
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)0〜+180 寸法L(mm)180 寸法H(mm)193 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など) 寸法D(mm)115 接続方式管フランジ 呼び径(A)50 材質(ジスク)316SS 材質(ステム)316SS+ハードCrめっき 材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト 材質(ボンネット)SCS14A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする