※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(ねじ込み形)(UDMシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75964160
品番
UDM
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
0〜+180
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
152
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)
寸法D(mm)
90
接続方式
ねじ込み形
呼び径(A)
32
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
PTFE
材質(ステム)
316SS
材質(ハンドル)
アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボンネット)
SCS14A
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
各種認証
一般社団法人日本バルブ工業会規格相当品(JV8-1)
材質(ジスクホルダ)
316SS
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材