※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDBM 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UDBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964221 UDBM 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UDBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964221

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UDBMシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75964221 品番 UDBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)0〜+180 寸法L(mm)130 寸法H(mm)152 呼び径(B)1-1/4 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など) 寸法D(mm)90 接続方式管フランジ 呼び径(A)32 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)PTFE 材質(ステム)316SS+ハードCrめっき 材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト 材質(ボンネット)SCS14A 材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K 材質(ジスクホルダ)316SS バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする