※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UO-80A ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ) 75964266 UO-80A ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ) 75964266

ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75964266 品番UO-80A
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)180以下 寸法L(mm)200 寸法H(mm)104 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 呼び径(A)80 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K 呼び圧力10K バルブ種類チャッキバルブ
注意
※メーカーモデルチェンジに伴いボディーの質感違いが混在することがありますが、仕様、性能に違いはありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする