※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UOM-65A 10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ KITZ(キッツ) 75964275 UOM-65A 10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ KITZ(キッツ) 75964275

10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2-1/2 呼び径(A)65 注文コード75964275 品番UOM-65A
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)180 寸法H(mm)93 呼び径(B)2-1/2 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 呼び径(A)65 材質(カバー)SCS14A/SUS316 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS14A 材質(ヒンジピン)SUS316 面間寸法(mm)180 クラス10K 呼び圧力10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする