※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
注文コード
75964300
品番
UOBM
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
0〜+180
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
45
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)
接続方式
管フランジ
材質(キャップ)
316SS
呼び径(A)
15
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ヒンジピン)
316SS
材質(プラグ)
316SS
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材