※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UOBM 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964345 UOBM 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964345

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2 呼び径(A)50 注文コード75964345 品番UOBM
参考基準価格(税別)¥181,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)0〜+180 寸法L(mm)180 寸法H(mm)81 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など) 接続方式管フランジ 材質(キャップ)316SS 呼び径(A)50 材質(ジスク)SCS14A 材質(ヒンジピン)316SS 材質(プラグ)316SS クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする