※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UOBM 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964370 UOBM 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964370

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3 呼び径(A)80 注文コード75964370 品番UOBM
参考基準価格(税別)¥326,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)0〜+180 寸法L(mm)240 寸法H(mm)104 呼び径(B)3 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など) 接続方式管フランジ 材質(キャップ)316SS 呼び径(A)80 材質(ジスク)SCS14A 材質(ヒンジピン)316SS 材質(プラグ)316SS クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K バルブ種類チャッキバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする