※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5UMK 5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ) KITZ(キッツ) 75964458 5UMK 5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ) KITZ(キッツ) 75964458

5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2-1/2 呼び径(A)65 注文コード75964458 品番5UMK
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)0〜+120 寸法L(mm)170 寸法H(mm)365 呼び径(B)2-1/2 最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水) 寸法D(mm)170 接続方式管フランジ 呼び径(A)65 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)304SS 材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)非石綿 クラス5K 呼び圧力5K バルブ種類ゲートバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする