※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
注文コード
75964467
品番
5UMK
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
0〜+120
寸法L(mm)
480
寸法H(mm)
436
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
0.7(120℃以下の静流水)
寸法D(mm)
200
接続方式
管フランジ
呼び径(A)
80
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
304SS
材質(ハンドル)
ねずみ鋳鉄
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
非石綿
クラス
5K
呼び圧力
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材