※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5UMK 5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ) KITZ(キッツ) 75964510 5UMK 5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ) KITZ(キッツ) 75964510

5K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(5UMKシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)8 呼び径(A)200 注文コード75964510 品番5UMK
参考基準価格(税別)¥795,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)0〜+120 寸法L(mm)260 寸法H(mm)927 呼び径(B)8 最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水) 寸法D(mm)300 接続方式管フランジ 呼び径(A)200 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)304SS 材質(ハンドル)ねずみ鋳鉄 材質(ボディ)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A 材質(パッキン)非石綿 クラス5K 呼び圧力5K バルブ種類ゲートバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥23,000 / 税込 ¥25,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする