※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)(10UMKシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75964519
品番
10UMK-200A
参考基準価格(税別)
¥823,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
927
ねじ径
M20
呼び径(B)
8
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
330
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
300
寸法l(mm)
214
寸法d(Φmm)
200
寸法h(mm)
23
呼び径(A)
200
ボルト穴数
12
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FC250
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
呼び圧力
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
23,000
/
税込
¥
25,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材