※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K ステンレス鋼製ボールチャッキ(フランジ形・垂直配管用)(10UFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
注文コード
75964571
品番
10UFT
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
0〜+60
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
187
呼び径(B)
4
最高使用圧力(MPa)
0.05〜1.4(60℃以下の静流水)
接続方式
管フランジ
呼び径(A)
100
材質(カバー)
SCS13A
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
NBR
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
呼び圧力
10K
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
注意
※こちらのバルブは垂直配管用です。水平配管には使用できません。
※選定の前に必ず配管条件と圧力損失表をご確認ください。
※ボールが開くために必要な最小差圧(開口圧力)は、0.05MPaです。 ポンプ選定の際には、開口圧力と圧力損失を考慮してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材