※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UFTE 10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ) KITZ(キッツ) 75964625 10UFTE 10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ) KITZ(キッツ) 75964625 10UFTE 10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ) KITZ(キッツ) 75964625

10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)6 呼び径(A)150 注文コード75964625 品番10UFTE
参考基準価格(税別)¥612,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)0〜+60 寸法L(mm)410 寸法H(mm)275 呼び径(B)6 最高使用圧力(MPa)0.05〜1.4(60℃以下の静流水) 接続方式管フランジ 呼び径(A)150 材質(カバー)SCS13A 材質(Oリング)NBR 材質(ガスケット)304SS 材質(ジスク)NBR 材質(ボディ)SCS13A クラス10K 呼び圧力10K バルブ種類ボールチャッキバルブ
注意
※こちらのバルブは水平配管にも使用できますが、2次側にバルブと同口径で0.05MPa以上の水頭圧があることが条件になります。
※選定の前に必ず配管条件と圧力損失表をご確認ください。
※このバルブの200Aには空気抜き穴が付いておりません。1次側に短管などを設け空気抜き弁を取り付けることを推奨いたします。
※ボールが開くために必要な最小差圧(開口圧力)は、0.05MPaです。 ポンプ選定の際には、開口圧力と圧力損失を考慮してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする