KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(ねじ込み形・垂直配管用)(UFTEシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75964650
品番
UFTE
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
0〜+60
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
60
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
0.05〜1.4(60℃以下の静流水)
接続方式
ねじ込み形
呼び径(A)
32
材質(カバー)
SCS13A
材質(Oリング)
NBR
材質(ガスケット)
304SS
材質(ジスク)
NBR
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
呼び圧力
10K
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
注意
※こちらのバルブは垂直配管用です。水平配管には使用できません。
※選定の前に必ず配管条件と圧力損失表をご確認ください。
※ボールが開くために必要な最小差圧(開口圧力)は、0.05MPaです。 ポンプ選定の際には、開口圧力と圧力損失を考慮してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材