画像準備中

10K ステンレス鋼製空気抜弁(ねじ込み形・垂直配管用)(UFTAシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1 呼び径(A)25 注文コード75964668 品番UFTA
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)0〜+60 寸法L(mm)80 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)0.7(60℃以下の空気) 寸法S(mm)41 接続方式ねじ込み形 呼び径(A)25 材質(カバー)SCS13A 材質(ジスク)EPDM 材質(ボディ)SCS13A クラス10K 呼び圧力10K バルブ種類空気抜弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする