※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75964790
品番
10SDL
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-10〜+38
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
112
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
0.2(-10〜38℃のLPガス)
寸法D(mm)
55
接続方式
ねじ込み形
使用流体
LPガス
材質(キャップ)
FCD-S
呼び径(A)
10
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
ZDC2
材質(ボディ)
FCD-S
材質(パッキン)
NBR
クラス
10K
呼び圧力
10K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材