※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10SDL ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ) KITZ(キッツ) 75964799 10SDL ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ) KITZ(キッツ) 75964799

ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75964799 品番 10SDL
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
使用温度範囲(℃)-10〜+38 寸法L(mm)65 寸法H(mm)122 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)0.2(-10〜38℃のLPガス) 寸法D(mm)60 接続方式ねじ込み形 使用流体LPガス 材質(キャップ)FCD-S 呼び径(A)15 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボディ)FCD-S 材質(パッキン)NBR クラス10K 呼び圧力10K バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする