※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2-1/2
呼び径(A)
65
注文コード
75964948
品番
10STB4TAF
参考基準価格(税別)
¥314,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
-10〜+90
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
183
呼び径(B)
2-1/2
寸法L1(mm)
120
最高使用圧力(MPa)
1.4(-10〜+90℃の静流水)
寸法D(mm)
460
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
304SS
材質(キャップ)
FCD-S
呼び径(A)
65
ハンドル形状
レバー
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
304SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディ)
FCD-S
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
呼び圧力
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※流体が凍結しないように、適切な凍結予防措置を実施してください。
※切替パターンはパターン2です。他のパターンをご希望の場合、お気軽にご相談ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材