※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10STB4TAF ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ) KITZ(キッツ) 75964957 10STB4TAF ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ) KITZ(キッツ) 75964957 10STB4TAF ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ) KITZ(キッツ) 75964957

ダクタイル鉄製 横型三方ボールバルブ(Tポート・フランジ形)(10STB4TAFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3 呼び径(A)80 注文コード75964957 品番10STB4TAF
参考基準価格(税別)¥321,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)-10〜+90 寸法L(mm)260 寸法H(mm)195 呼び径(B)3 寸法L1(mm)130 最高使用圧力(MPa)1.4(-10〜+90℃の静流水) 寸法D(mm)460 接続方式管フランジ 材質(ボール)304SS 材質(キャップ)FCD-S 呼び径(A)80 ハンドル形状レバー 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)304SS 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディ)FCD-S 材質(パッキン)PTFE クラス10K 呼び圧力10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※流体が凍結しないように、適切な凍結予防措置を実施してください。
※切替パターンはパターン2です。他のパターンをご希望の場合、お気軽にご相談ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする