※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTM-80A 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) KITZ(キッツ) 75965000 10UTM-80A 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) KITZ(キッツ) 75965000

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75965000 品番 10UTM-80A
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
形状ストレート 材質(本体)SCS14A(ロストワックス) 寸法L(mm)182 寸法H(mm)163 呼び径(B)3 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)400 材質(ボール)SCS14A/SUS316 寸法d(Φmm)80 寸法d2(mm)Rc3 材質(キャップ)SCS14A 呼び径(A)80 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)PTFE 寸法S1(mm)104 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする