※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTBO-65A 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) KITZ(キッツ) 75965009 10UTBO-65A 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) KITZ(キッツ) 75965009

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2-1/2 呼び径(A)65 注文コード75965009 品番10UTBO-65A
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 質量(kg)17 材質(本体)SCS16A 寸法L(mm)190 寸法H(mm)154 ねじ径M16 呼び径(B)2-1/2 寸法t(mm)18 方式フローティング 寸法D(mm)175 寸法C(mm)140 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)400 材質(ボール)SCS16A/SUS316L 寸法d(Φmm)65 材質(キャップ)SCS16A 寸法h(mm)19 呼び径(A)65 寸法g(mm)116 ボルト穴数4 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316L 材質(ハンドル)FCD400-15 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする