※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UTBO-150A 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) KITZ(キッツ) 75965027 10UTBO-150A 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ) KITZ(キッツ) 75965027

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)6 呼び径(A)150 注文コード75965027 品番10UTBO-150A
参考基準価格(税別)¥2,061,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 質量(kg)73 材質(本体)SCS16A 寸法L(mm)340 寸法H(mm)291 ねじ径M20 呼び径(B)6 寸法t(mm)22 方式フローティング 寸法D(mm)280 寸法C(mm)280 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)1,000 材質(ボール)SCS16A/SUS316L 寸法d(Φmm)150 材質(キャップ)SCS16A 寸法h(mm)23 呼び径(A)150 寸法g(mm)212 ボルト穴数8 ハンドル形状レバー式 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316L 材質(ハンドル)FCD400-15+炭素鋼 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥23,000 / 税込 ¥25,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする